CAPTAIN STAG
トレッカー マイクロFDチェア
材質
構造部材:アルミニウム(表面加工=アルマイト)、張り材:ポリエステル
寸法(mm)
(約)幅215×奥行170×高さ170、座面の高さ:170
色
ブラウン
耐荷重(kg)
60
収納時寸法(mm)
(約)110×215×厚さ30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31009003
M-3961
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください