CAPTAIN STAG
トレッカー マイクロイージーチェア
(1件のレビュー)
材質
構造部材:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、張り材:ポリエステル、樹脂部:ABS樹脂
耐荷重(kg)
60
収納時寸法(mm)
(約)65×65×長さ290
組立寸法(mm)
(約)幅200×奥行200×高さ230、座面の高さ:230
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31009064
UC-1562
ブルー
¥
4,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
31009082
UC-1560
レッド
¥
4,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
31009028
UC-1561
グリーン
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください