CAPTAIN STAG
ジュール ロースタイルディレクターチェア
材質
構造部材:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
約1.2
色
ブラック
収納時寸法(mm)
(約)幅400×奥行100×高さ560
組立寸法(mm)
(約)幅490×奥行390×高さ560、座面の高さ270
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31009186
UC-1701
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください