CAPTAIN STAG
ホルン ラウンジチェア
材質
構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
約1.5
耐荷重(kg)
約70
収納時寸法(mm)
(約)130×130×長さ600
組立寸法(mm)
(約)幅635×奥行400×高さ520、座面の高さ240
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31009746
M-3908
レッド
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31009728
M-3907
マリンブルー
¥
3,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください