CS 三脚チェア
材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル
質量(kg)約1
色グリーン
耐荷重(kg)約70
収納時寸法(mm)(約)80×80×長さ520
組立寸法(mm)(約)幅350×奥行350×高さ400
内容量1個
アウトドア・行楽用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 31010105
2018-10-21
- 用途:
- 作業時の椅子
農・林・水産業
コンパクトで軽く、持ち運びが楽です。
三つ足で安定が悪いかと思ったのですが、今の所、気になりません。
もう少しリーズナブルだともっと良かったと思います。
1人が参考にしています