CAPTAIN STAG
ジュール コンパクトチェア
材質
構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、樹脂部:ナイロン
質量(kg)
約1.5
色
ブラック
耐荷重(kg)
約60
収納時寸法(mm)
(約)110×110×長さ480
組立寸法(mm)
(約)幅345×奥行320×高さ480
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31010245
M-3863
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください