CAPTAIN STAG
グラシア フォールディングベンチ
(2件のレビュー)
材質
構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル
質量(kg)
約2.8
色
ブラック
耐荷重(kg)
約140(片側70)
収納時寸法(mm)
(約)1090×535×厚さ26
組立寸法(mm)
(約)幅1090×奥行395×高さ380、座面の高さ380
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31010385
M-3805
¥
4,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください