アルミロールテーブル

アルミロールテーブル - CAPTAIN STAGアルミロールテーブル - CAPTAIN STAGアルミロールテーブル - CAPTAIN STAG
(6件のレビュー)
材質甲板:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、脚部:鉄(エポキシ樹脂塗装)耐荷重(kg)約30サイズコンパクト質量(g)約700収納時寸法(mm)約70×60×長さ400組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×290×120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31010936M-3713
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31010936
2021-03-19
用途: 現在はスマホやタブレット置き(キャンプでも使います)
自動車・二輪車・自転車関連業

本来はアウトドアやキャンプに使うべきものですがサイズ、高さ共に横になって見る際にベストサイズです。
足に磁石が付くので夜用に安いLEDライトをつけています。
もちろんキャンプでも使う予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 31010936
2020-11-06
用途: アウトドアと座椅子使用時のちゃぶ台

組立も簡単で軽くてたためるので持ち運びも便利
ゴムを使用しているところがあるので耐久性が心配

1が参考にしています
対象商品 : 31010936
2021-01-21
用途: 釣りのテーブル

高さもちょうど良く使いやすいけど、繋ぎ目がゴムなので耐久性が心配です。

1が参考にしています
対象商品 : 31010936
2020-09-04
用途: キャンプ時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

購入した物はまだ使ってませんが、以前、友人のを使ってみてよかったと思い購入しました。キャンプ道具を少しずつ揃えてて、値段も満足してます。

対象商品 : 31010936
2019-02-12
用途: 休憩の時
建設業・工事業

組み立て簡単 丈夫な作りで すぐに使えて すごく便利です。

対象商品 : 31010936
2018-07-02
用途: キャンプ
カンデザインオフィス

収納時もコンパクトでバイクキャンプなどでも使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする