CAPTAIN STAG
ホルン ハンディテーブル〈カップ付〉
材質
ポリプロピレン
組立寸法(mm)
約テーブル:680×580×250、カップ240mL:径80×高さ65
耐荷重(kg)
約4
仕様
テーブル内に小物が収納可能
セット内容
テーブル1・カップ240mL4
質量(kg)
約1.8
収納時寸法(mm)
約560×345×100
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31011243
MP-951
ブルー
¥
4,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31011207
MP-953
グリーン
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
31011225
MP-952
ピンク
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください