CAPTAIN STAG CAPTAIN STAGの 店舗什器・備品 CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品 CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品 マルチクッキングテーブル マルチクッキングテーブル 注文コード 材質甲板の表面材:合成樹脂化粧パーティクルボード、脚部:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、棚網・5連フック・ゴミ袋ホルダー:鉄(クロムめっき) 質量(kg)約8.4 耐荷重(kg)約70、テーブル部約30(均等)、スタンド部30(均等) 収納時寸法(mm)約900×600×厚さ80 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1530×600×770、テーブル部:900×600×770 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 M-3716 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 31011742 M-3716 ¥28,000 取扱い終了返品不可お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ファニチャー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コージーピクニックマット 1.8m×2.7m アーテック 税込¥2,748 ¥2,498 TABLEX LIGHT LOW ブラックBAG付 常磐精工 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ふわふわマットM プラテック 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ レジャーマット トルネ 税込¥725 ¥659 バスケットへ ナチュラルロールテーブルM パークレーン 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ コージーピクニックマット 1.8m×1.8m アーテック 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ クッションレジャーシート 新 天の川 ストライプ プラテック 税込¥1,538~ ¥1,398~ ソフトクッション レジャーシート ユーザー 税込¥1,758 ¥1,598 ナチュラルロールテーブルL パークレーン 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ふわふわマットL プラテック 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ TABLEX LIGHT 天板 ブラック 常磐精工 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ CSシャルマン B5収納テーブル(ミントグリーン) CAPTAIN STAG 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ CSネイティブラグ チェア用カバー CAPTAIN STAG 税込¥1,648 ¥1,498 ホルン ラウンジチェア<ミニ>(マリンブルー) CAPTAIN STAG 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ リラックスクッションチェア 本体生地(ブラック) CAPTAIN STAG 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ CSクラシックス FDリビングテーブル<60> CAPTAIN STAG 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ TABLEX LIGHT ブラック BAG付 常磐精工 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ PICNIC&HOME レジャーシート ハイド&シーク L 2~3人用 アサヒ興洋 税込¥692 ¥629 バスケットへ 小型ピンオンリール(ラインカッター付) PROX(プロックス) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ TABLEX LIGHT ブラック 常磐精工 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品イベント・ノベルティ・行楽用品アウトドア・行楽用品ファニチャーアウトドアテーブル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります レジャーシート アウトドアチェア アウトドアテーブル シェアする マイページ 最近見た商品