雷神 チップ型LEDランタン(カラビナ付)

雷神 チップ型LEDランタン(カラビナ付) CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン、カラビナ:アルミニウム合金 電源(V)DC6 単3形乾電池4個使用(別売) 光源高光度チップ型LED(発光ダイオード)1個 電池寿命Lowモード=約24時間・Middleモード=約10時間・Highモード=約8時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。 アズワン品番64-9355-20 寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ60×135(本体のみ) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電球の種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31013212 M-5150 約110(乾電池含まず) LED Lowモード=約24時間・Middleモード=約10時間・Highモード=約8時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。 単3形乾電池×4本(別売)
4,000
1,998
2,198 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31013212
2018-09-20
用途:
キャンプ

明るいのは明るいですが、作りがちゃちっぽいです。明るさが3段階に調整できますが、明るさもあまりかわりません。まぁ、サブランタンで利用予定でしたから、特に不便ではありません。ソロキャンプなとにはよい。しかし、ファミキャンでのメインには難しいかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする