CAPTAIN STAG
CSクラシックス FDミッドスタイルチェア
材質
天然木(表面加工:オイルステイン)
耐荷重(kg)
約70
収納時寸法(mm)
(約)570×800×厚さ150
組立寸法(mm)
(約)幅570×奥行470×高さ640
座面高さ(mm)
(約)280
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31017035
UP-1010
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください