サンサンマーチ 抗菌ホリデージョイスタッキングカップ230ml

サンサンマーチ 抗菌ホリデージョイスタッキングカップ230ml - CAPTAIN STAGサンサンマーチ 抗菌ホリデージョイスタッキングカップ230ml - CAPTAIN STAG
(4件のレビュー)

軽くて使いやすいプラスチック製。

材質ポリプロピレン容量(mL)約230耐熱温度(℃)120寸法(mm)(約)径82×73内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31018618MP-101
650
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-08
用途: 入居様の水分補給用に。
社会福祉法人カリタスの園 医療・福祉・介護関連業

大きさは調度よく持ちやすい。
水分を飲むときにも飲みやすい形になっており、入居者様も使いやすいと満足されています。

対象商品 : 31018618
2019-11-23
用途: 家庭で使用

コップの周囲が少し がざがざしている感じありますが、許容範囲です。積み重ねでき 丈夫で 10年近く使っていたのですが 同じものあって 購入。安くて 本当によいお買い物でした。

1が参考にしています
対象商品 : 31018618
2018-05-23
用途: 会議などの呈茶時
電気・ガス・熱供給・水道業

庶務の軽減のため呈茶はすべて紙コップにした。コーヒー用の砂糖、クリーム入れだけ立派なのも変なので、このカップに入れることにした。スティックシュガー・クリーム・マドラーを入れ、テーブルに分けて置けるので便利である。軽くて手入れも簡単でよい。

対象商品 : 31018618
2018-05-30
用途: 高齢者施設にて

軽く、割れないために安心して使用できます。重なるため収納時に場所を取らず、助かります。洗浄機、消毒殺菌庫にも耐えられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする