曜日別特売

CSシャルマン ダブルステンレスマグカップ330

CSシャルマン ダブルステンレスマグカップ330 - CAPTAIN STAGCSシャルマン ダブルステンレスマグカップ330 - CAPTAIN STAGCSシャルマン ダブルステンレスマグカップ330 - CAPTAIN STAG

放熱しにくい中空2重構造。
冷めにくいダブルステンレスマグカップ。
持ち手は天然木を使用で熱くなりにくい。
本体は段付きなので重ねて収納できます

材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、取っ手:天然木
寸法(mm)
80×144×91
容量(mL)
330
質量(g)
147
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
UH-2033 7365847573658475UH-2033ライトベージュ
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
UH-2034 7365849173658491UH-2034アッシュパープル
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
UH-2035 7365850073658500UH-2035モーブピンク
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする