ハロースカイパラソル180cm

ハロースカイパラソル180cm CAPTAIN STAG ハロースカイパラソル180cm CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

ネイビーブルー×グリーン 直径(Φcm)180 材質傘生地の組成:ポリエステル100%、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装) 外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ19、下部Φ22 組立寸法(mm)(約)径1800×高さ1950 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31022942 M-8675
3,600
1,698
1,868 (税込)
欠品中

返品不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 750 / 税込 825
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,300 / 税込 1,430
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,000 / 税込 3,300
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,000 / 税込 3,300

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-10-14
用途:
コンバインに取り付け
農・林・水産業

今年は稲刈りする時暑くて熱中症にかかりそうになったのでコンバインに自在の取り付けパイプでかしめて、だいぶ涼しく感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする