LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
ヘンケル LOCTITE硬化促進剤(瞬間接着剤用)7025
瞬間接着剤用。セットタイムの短縮と白化防止に適します。
色
透明
タイプ
高機能瞬間接着剤用
希釈剤
ヘプタン
粘度(mPa・s)
0.4
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
乾燥時間
≦60秒(20℃)
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(500mL×6本)
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30952163
38575
¥
42,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください