胴ベルトWS110
ワンタッチ胴ベルト
用途安全帯用ベルト
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)1100
適合サイズウエスト約80cmまで
内容量1個
注意
※安全帯及び安全帯関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下します。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
安全保護具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31084628 | WS110-BPI | 39530944 | BWS110-BRE |
![]() |
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル S ボーダー赤 | タジマツール(TJMデザイン) | 1個 | ¥7,698 税込¥8,468 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
31084646 | WS110-BWH | 39530953 | BWS110-BWH |
![]() |
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル S ボーダー白 | タジマツール(TJMデザイン) | 1個 | ¥7,698 税込¥8,468 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
31084655 | WS110-BK | 39531319 | BWS110-BK |
![]() |
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル | タジマツール(TJMデザイン) | 1個 | ¥5,998 税込¥6,598 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |