ルビロンエコパワー アクリル樹脂系エマルション形接着剤

ルビロンエコパワー アクリル樹脂系エマルション形接着剤 - トーヨーポリマールビロンエコパワー アクリル樹脂系エマルション形接着剤 - トーヨーポリマールビロンエコパワー アクリル樹脂系エマルション形接着剤 - トーヨーポリマー
(2件のレビュー)

強粘着力で垂直面への施工が可能、臭気少なく非危険物、一般工法(非耐水)。
ルビロンのベストセラー製品の最少サイズ新登場。クシ目ノズル(付属)を取り付けると、簡単に塗布できます。
下地片面塗布だけで施工でき、職人の評価も非常に高い巾木施工用接着剤です。腰壁や床材にも使用できます。水廻りの施工は対応しておりません。
パウチパック入りの為、容器の廃棄が容易です。又、再栓が可能な為、無駄なく使用できます。

用途垂直面対応(巾木、階段立上げ、腰壁)、床タイル、床シート付属品60mm幅クシ目ノズルトラスコ品番855-8623アズワン品番65-0320-80危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状内容量1本(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31087683-
4,000
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31087683
2024-08-18
用途: ソフト巾木の接着用にて購入
M.d.o建設業・工事業

YouTuberさんが使っていたので購入しました。
灰色です
私的には、使いやすいと感じています
・チューブ式なので、必要な量だけ
 出して使用可能
・乾時間も早い
・接着の強度も十分
(ただし)
はみ出たり、他についたりしたら、最悪です
色味が残ります。
だけど、5mmほど塗り幅を少なくしたり
下に紙を引いていれば、床につく事もないので
対策をすれば、使いやすい商品かなっと思います

2020-09-24
用途: 万能
株式会社シン・コーポレーション建設業・工事業

万能・優れ物 使いやすくて強力
使い捨てじゃないのがまた魅力

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする