曜日別特売

コンセントタップ 3個口 2P 前面2個口+下面1個口 トリプルタップ

コンセントタップ 3個口 2P 前面2個口+下面1個口 トリプルタップ - エレコムコンセントタップ 3個口 2P 前面2個口+下面1個口 トリプルタップ - エレコムコンセントタップ 3個口 2P 前面2個口+下面1個口 トリプルタップ - エレコムコンセントタップ 3個口 2P 前面2個口+下面1個口 トリプルタップ - エレコムコンセントタップ 3個口 2P 前面2個口+下面1個口 トリプルタップ - エレコムコンセントタップ 3個口 2P 前面2個口+下面1個口 トリプルタップ - エレコムコンセントタップ 3個口 2P 前面2個口+下面1個口 トリプルタップ - エレコムコンセントタップ 3個口 2P 前面2個口+下面1個口 トリプルタップ - エレコム
(8件のレビュー)

耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。
1つのコンセントから3口にコンセントの電源を分配することができるトリプルタップです。
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適です。
前面に2口と下面に1口の差し込み口があります。

プラグ2ピン仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂質量(g)42スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数3個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×58×22コード×フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×内容量1個
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31338983T-TR02-2300BKブラック
670
309
340(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
31338992T-TR02-2300WHホワイト
670
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: DIYで使用
サービス業

通常横方向に口数を増やした商品が多いが、本品は縦方向に口数を増やしており、横+縦の組み合わせが出来て非常に使い勝手が良い、グッドアイデア商品である。

2025-02-25
用途: 素晴らしい
サービス業

コンセントの数を手軽に増やせるので重宝しています。

対象商品 : 31338983
2023-03-08
用途: 増設
株式会社遠藤製作所製造業

空気清浄機とファンヒーターを使用のためにコンセント増設

対象商品 : 31338983
2022-02-03
用途: 当たり前では無い形に価値が有ります。
個人のお客様

通常では余り見かけない形のプラグですが
使い方を工夫して使用すると意外な便利性
が有りますので一つ購入すると良いと感じ
ました。

対象商品 : 31338983
2020-02-18
用途: 繋ぎ最高
Cloud Nineサービス業

スペース的に素晴らしいですねー。
とても役に立ちます、是非おすすめします。

対象商品 : 31338992
2020-02-07
用途: メンテナンス
シンセイ

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。使いが良く商品も良いです。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

対象商品 : 31338983
2017-12-27
用途: 家で使用
サービス業

普段使い用に購入 コンセントさすむきが この消費の向きのはレアだとおもった

1が参考にしています
対象商品 : 31338992
2017-06-02
用途: トイレの温水便座設置用の周辺パーツ

換気扇用のコンセントしかなく電源取り用として使ってます。
賃貸で工事の必要が無いので重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする