マキテック
削り出しホイールコンベヤ W-36BS
ホイール寸法(mm)
外径36×幅9×軸穴6.2×ボス25
材質
スチール
耐荷重(kg)
40(ホイール1個当たり)
軸
M6×38L
機高(mm)
51
内容量
1台
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
ピッチP(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31128536
W-36BS×1800L×50P
1800
50
ストレート
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128545
W-36BS×1800L×75P
1800
75
ストレート
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128554
W-36BS×1800L×100P
1800
100
ストレート
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128563
W-36BS×1800L×150P
1800
150
ストレート
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128572
W-36BS×2400L×50P
2400
50
ストレート
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128588
W-36BS×2400L×75P
2400
75
ストレート
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128597
W-36BS×2400L×100P
2400
100
ストレート
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128606
W-36BS×2400L×150P
2400
150
ストレート
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128615
W-36BS×3000L×50P
3000
50
ストレート
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128624
W-36BS×3000L×75P
3000
75
ストレート
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128633
W-36BS×3000L×100P
3000
100
ストレート
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128642
W-36BS×3000L×150P
3000
150
ストレート
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128658
W-36BS×1000R×50P
-
50
カーブ
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128667
W-36BS×1000R×75P
-
75
カーブ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128676
W-36BS×1000R×100P
-
100
カーブ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128685
W-36BS×1000R×150P
-
150
カーブ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128694
W-36BS×1200R×50P
-
50
カーブ
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128703
W-36BS×1200R×75P
-
75
カーブ
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128712
W-36BS×1200R×100P
-
100
カーブ
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128728
W-36BS×1200R×150P
-
150
カーブ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,550
/
税込
¥
6,105
沖縄地方
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
離島
数量1につき
¥
8,550
/
税込
¥
9,405