マキテック
削り出しホイールコンベヤ W-2015BS
ホイール寸法(mm)
外径20×幅15×軸穴6.1×ボス17
材質
スチール
耐荷重(kg)
30(ホイール1個当たり)
軸
M6×27L
機高(mm)
27
内容量
1台
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
ピッチP(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31128938
W-2015BS×1000L×25P
1000
25
ストレート
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128947
W-2015BS×1000L×30P
1000
30
ストレート
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128956
W-2015BS×1000L×35P
1000
35
ストレート
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128965
W-2015BS×1500L×25P
1500
25
ストレート
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128974
W-2015BS×1500L×30P
1500
30
ストレート
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128983
W-2015BS×1500L×35P
1500
35
ストレート
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128992
W-2015BS×2000L×25P
2000
25
ストレート
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31129008
W-2015BS×2000L×30P
2000
30
ストレート
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31129017
W-2015BS×2000L×35P
2000
35
ストレート
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31129026
W-2015BS×1000R×25P
-
25
カーブ
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31129035
W-2015BS×1000R×30P
-
30
カーブ
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31129044
W-2015BS×1000R×35P
-
35
カーブ
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31129053
W-2015BS×1200R×25P
-
25
カーブ
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31129062
W-2015BS×1200R×30P
-
30
カーブ
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31129078
W-2015BS×1200R×35P
-
35
カーブ
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,550
/
税込
¥
6,105
沖縄地方
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
離島
数量1につき
¥
8,550
/
税込
¥
9,405