マキテック
削り出しホイールコンベヤ W-20100BS
ホイール寸法(mm)
外径20×幅100×軸穴6.2×ボス102
材質
スチール
耐荷重(kg)
50(ホイール1個当たり)
軸
M6×115L
機高(mm)
27
内容量
1台
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
ピッチP(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31129385
W-20100BS×1000L×25P
1000
25
ストレート
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31129394
W-20100BS×1000L×30P
1000
30
ストレート
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31129403
W-20100BS×1000L×35P
1000
35
ストレート
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31129412
W-20100BS×1500L×25P
1500
25
ストレート
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31129428
W-20100BS×1500L×30P
1500
30
ストレート
オープン
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31129437
W-20100BS×1500L×35P
1500
35
ストレート
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31129446
W-20100BS×2000L×25P
2000
25
ストレート
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31129455
W-20100BS×2000L×30P
2000
30
ストレート
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31129464
W-20100BS×2000L×35P
2000
35
ストレート
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31129473
W-20100BS×1000R×25P
-
25
カーブ
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31129482
W-20100BS×1000R×30P
-
30
カーブ
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31129498
W-20100BS×1000R×35P
-
35
カーブ
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31129507
W-20100BS×1200R×25P
-
25
カーブ
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31129516
W-20100BS×1200R×30P
-
30
カーブ
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31129525
W-20100BS×1200R×35P
-
35
カーブ
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,550
/
税込
¥
6,105
沖縄地方
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
離島
数量1につき
¥
8,550
/
税込
¥
9,405