SANEI(旧:三栄水栓製作所)
カシメアダプター付ボールバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
接続
R×パイプ
ハンドル形状
T形
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31248735
V6101-4-13X13A
13
1/2
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材