曜日別特売

逆止付ボールバルブ

逆止付ボールバルブ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止付ボールバルブ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止付ボールバルブ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止付ボールバルブ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ、RXRネジ仕様形状ストレート接続Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31248814V611BV-13131/2
3,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
31248823V611BV-20203/4
4,200
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする