SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ナット付アングルボールバルブ
(1件のレビュー)
めねじ側のナットは回転します。
付属品
パッキン
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
80
接続
G
ハンドル形状
T形
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31248963
V6271-13
13
1/2
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材