曜日別特売

切替ボールバルブT型

切替ボールバルブT型 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)切替ボールバルブT型 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)切替ボールバルブT型 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)切替ボールバルブT型 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
形状横形3方向材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体水、油ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31249024V631-13131/2
5,900
4,288
4,717(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
31249033V631-20203/4
6,400
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする