SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ボールバルブ
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
100
接続
R×Rc
ハンドル形状
T形
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31249094
V641-13
13
1/2
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材