(14件のレビュー)

灌漑や農業用としてお使いください。
塩ビ配管用接着剤をご使用ください。

形状ストレート材質(本体)塩化ビニル樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)塩化ビニル樹脂ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31249566VXH62-10-ZA103/8
1,080
799
879(税込)
当日出荷
31249575VXH62-13-ZA131/2
1,150
859
945(税込)
当日出荷
31249584VXH62-20-ZA203/4
1,490
1,098
1,208(税込)
当日出荷
31249593VXH62-25-ZA251
1,820
1,498
1,648(税込)
当日出荷
31249602VXH62-30-ZA321-1/4
3,300
2,498
2,748(税込)
当日出荷
31249618VXH62-40-ZA401-1/2
4,070
2,998
3,298(税込)
当日出荷
31249627VXH62-50-ZA502
5,130
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31249566
2021-11-27
用途: 水道配管

水道の配管途中に簡単に取り付けられ重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 31249593
2021-06-02
用途: 園芸に使用する水タンクの保管、運搬等。
電気・ガス・熱供給・水道業

園芸用の水タンク( 1,000L)の管理のため、パイプから給水する切り替えに使用しています。以前は、人力でホースを持って、満杯で次のタンクに移し替えを行っていましたが、貴社様の切り替えレバーを導入したおかげで、一つのタンク満杯時間を見積もっておくと、時間管理で切り替えが達成できるため作業が捗ります。特に、春から夏場の終わりまでが、大助かりです。

1が参考にしています
対象商品 : 31249584
2021-09-09
用途: エアー配管のON・OFF弁
製造業

同タイプのバルブの中で最も安く、使い勝手もいい。満足です。

対象商品 : 31249584
2021-03-30
用途: 潅水パイプの止水に
農・林・水産業

以前、このようなPVCタイプのボールバブルを使っておりましたが、これは価格が半分以下なので重宝しております。三栄水栓製作所さんのメーカーなので安心してます。これからはこれを注文したいと思います。

対象商品 : 31249593
2021-01-10
用途: 雨水タンクのバルブ
農・林・水産業

圧がそれほどないし、一気に排出できるのでこれを使いました。
保温巻きをしなかったので今年の寒さで凍結割れしてダダ洩れしました。購入される方はちゃんと保温巻きをしましょう

1が参考にしています
対象商品 : 31249575
2021-03-29
用途: 井戸水のコックとして使用
有限会社 矢口商事飲食業

他に安いのも有ったが、こちらはしっかりした作りで満足。長く使えそう。

対象商品 : 31249593
2020-09-10
用途: 灌水ホースのバルブ
製造業

シンプルで安価。耐候性もあり、使い勝手が良い。農業分野で使用。

1が参考にしています
対象商品 : 31249584
2020-05-23
用途: 農作業の野菜の散水時に使用。
農・林・水産業

散水場所の切り替え用として使用しています。満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする