Panasonic(パナソニック)
壁掛 Q-hiファン
シャッター連動本体スイッチ付
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
Φ110mmの丸穴1つの省施工
適用壁厚:70mm~285mm
速結端子付
適合パイプ径(Φmm)
Φ110(適用パイプΦ100)
仕様
強制同時給排・強~弱・手動式シャッター、24時間常時換気推奨
質量(kg)
1.7
内容量
1台
注意
※吹雪や台風などのような雪や雨、風の強い時には、一時的に運転を停止してシャッターを閉じてください。
※特に寒い時、外風の強くあたるところでは、運転停止時に冷気が侵入することがあります。
※室外温度5℃以下で、室内温度20℃、室内相対湿度50%以上の条件下では結露が発生することがありますので布でふきとってください。
※寒冷地には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)給気
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)排気
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
31310746
FY-10V-W
(強)8.5/11、(弱)6.5/7.0
(強)35/36、(弱)27/27.5
(強)33/33、(弱)21/21
(強)38/38、(弱)26.5/24
(強)34/34、(弱)23/21.5
¥
28,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2027年
03月30日まで
31310755
FY-6V-W
(強)5/5.5、(弱)3.5/3.5
(強)26/27、(弱)21/20
(強)20/20、(弱)13/13
(強)22/22、(弱)14.5/14.5
(強)21/21、(弱)13.5/13.5
¥
25,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2027年
03月30日まで
31310764
FY-8V-W
(強)7/8、(弱)4.8/4.8
(強)31/31.5、(弱)23.5/23
(強)27/27、(弱)17/17
(強)30.5/30、(弱)19/19
(強)29.5/29、(弱)18/18
¥
27,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2027年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください