Panasonic(パナソニック)
パイプファン インテリアパネル形
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)
150
仕様
13cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)
0.75
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
3.2/3.6
騒音値(dB)(50/60Hz)
29.5/30.0
開口面積(cm
2
)
150
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
113/117
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
128/132
内容量
1台
注意
※浴室には使用できません。
※パイプフードやベントキャップなどは壁厚によって取付けられない場合があります。又アルミ製フレキシブルダクトのご使用は、ダクト変形による羽根当りの恐れがありますので避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31311604
FY-13PDA9D
¥
15,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください