パイプファン スタンダードタイプ

パイプファン スタンダードタイプ - Panasonic(パナソニック)パイプファン スタンダードタイプ - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形

適合パイプ径(Φmm)Φ100開口面積(cm2)105内容量1台
注意
※浴室には使用できません。
※屋外側にパイプフードなど部材を取り付ける場合は、換気扇と部材が当たらないよう、寸法を確認のうえ、パイプの長さを決めてください。又アルミ製フレキシブルダクトのご使用は、ダクト変形による羽根当りの恐れがありますので避けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31311665FY-08PDL90.481.7/1.920.5/21.052/53.557/58
10,800
5,198
5,718(税込)
当日出荷
31311674FY-08PDL9D0.441.7/1.920.5/21.052/53.557/58
11,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
31311683FY-08PDX90.473.2/3.828.5/31.592/104105/120
11,500
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31311683
2021-04-06
用途: 防音された犬小屋の換気

思ったより換気能力が高く静かであることに満足しています。

対象商品 : 31311683
2018-03-06
用途: トイレ

同じメーカーの製品を30年以上使用していましたが、リフォームに合わせてこちらに交換しました。
大風量型で電源プラグ式のタイプが唯一これだったので選びました。
動作音についても排気量が多い割に低いと思います。

対象商品 : 31311665
2017-11-16
用途: トイレの換気
その他業種

トイレの換気扇が故障したため導入しました。
取り付けも非常に簡単であるため、作業も短時間で終わりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする