パイプファン 浴室用

パイプファン 浴室用 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

わずか7.0cmの丸穴ひとつでOK
ファンモーター部(本体)屋外フードを兼ねた屋外設置形で室内側の出っぱりが少なく、運転音も静か。
適用壁厚60~200mm
引きひもスイッチは浴室側より操作できます。
壁面取付形
低騒音、低消費電力設計

適合場所浴室適合パイプ径(Φmm)Φ70仕様13cmターボファン・耐湿形・排気、局所換気専用質量(kg)1.9マンセル値(ルーバー)7.5Y9/0.5、(本体上部)2.1Y7.7/1.1消費電力(W)(50/60Hz)23/22騒音値(dB)(50/60Hz)40/36換気風量(m3/h)(50/60Hz)84/75内容量1台
注意
※内釜式風呂を設置した浴室には取り付けないでください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
※浴室など湿気の多い所でご使用の場合は、必ずアース工事を行なってください。
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※パイプフードやベントキャップなどは壁厚によって取付けられない場合があります。又アルミ製フレキシブルダクトのご使用は、ダクト変形による羽根当りの恐れがありますので避けてください。
※内釜式風呂を設置した浴室には取り付けないでください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場には取り付けないでください。故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
31311805FY-13BR1
23,700
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31311805
2022-11-19
用途: 浴室の換気扇として使用
サービス業

National製の同一型番製品と全く同じものです。
取り付け方法等も変わっていないので、ファン部分だけ交換することもできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする