Panasonic(パナソニック)
床下用換気扇
(1件のレビュー)
埋め込み寸法(mm)
(縦)125~170、(横)235~470
仕様
局所換気専用
質量(kg)
2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)6.5/8.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)36.0/37.5
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(排)160/170
内容量
1台
注意
※風呂、トイレ、台所などの水まわりを中心に換気扇をセットしてください。
※常時、水もれなどがある場合は、必ず補修してください。
※床下の空気が建物の南東方面より北西方面へ流れるように、取付けてください。
(南面の乾燥した空気が床下を流れるようにするためです。)
※法規に基づいた開口面積を確保してください。
建築基準法施工令第22条(外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに、面積300cm
2
以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。)
※より効果的な換気をおこなうため、十分な通風路を確保してください。
※本体の取付用穴寸法は、特性表の埋込寸法をご参照ください。大きい場合は、商品に合わせてそえ木をし、小さい場合はコンクリートを削ってください。
※タイムスイッチ(別売品:TB50パナソニック(株)製)は、必ず屋内に設置してください。
※床下地面が絶えず多量の水分をおびている住宅では、床下用換気扇の取り付けを避けてください。換気効果がない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31314194
FY-08FFA1
¥
32,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください