Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 丸型パイプフード アルミ製 防虫網付
材質
アルミニウムt1.0mm
仕様
防虫網は10メッシュ
表面仕上げ
無着色アルマイト加工
内容量
1台
注意
※防虫網付機種は目づまりする場合がありますので、点検・清掃ができる場所に設置してください。
※防虫網は取りはずしできません。
※油煙を排気する台所等には目づまりする場合がありますので設置をさけてください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31314806
FY-MNA031
0.17
32
142
18
79
¥
4,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314815
FY-MNA042
0.17
47
142
18
79
¥
5,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314824
FY-MNA051
0.24
47
191
21
106
¥
5,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314833
FY-MNA062
0.24
52
191
21
106
¥
6,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314842
FY-MNA081
0.26
52
252
21
136
¥
11,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください