コントロール部材 換気扇用湿度スイッチ

コントロール部材 換気扇用湿度スイッチ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

設定値以上に湿度が高くなると換気扇を自動運転し、設定湿度以下になると自動停止。
自動連続運転の2モード運転。

仕様埋込形電源単相100V50/60HZ湿度範囲30~80使用温湿度範囲0~50(90%(ただし結露しないこと))適合電線単線Φ1.6mm定格制御容量定格電流3A(起動電流5A)以下待機電力(W)約0.1内容量1台
注意
※引きひもスイッチの換気扇には使用できません。
※連動する換気扇は電気式、又は風圧式シャッター構造の機種をお選びください。
※寒冷地ではスイッチボックス内での結露を防止するために外壁面への取り付けは避けてください。
※浴室には絶対に取り付けないでください。
※換気扇が制御容量以上の場合は補助リレーが必要です。
※適合スイッチボックス:パナソニック(株)製DM8010K以上の深さのスイッチボックス(配線を製品裏面とスイッチボックス間を通す場合は、さらに配線スペース分の深さが必要です。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31316102FY-SHKS03
17,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31316102FY-SHKS0316575539FY-SDKS03FY-SHKS03 多機能センサースイッチ Panasonic(パナソニック) 16575539多機能センサースイッチPanasonic(パナソニック)1個
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-08
用途: 倉庫の湿度管理
その他業種

製品の仕様なのですが、運転中に停電した場合、復電後は運転切状態になります。停電前の動作に復帰するわけではありません。
復帰動作が必要な場合はアナログ式を検討した方が良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする