曜日別特売

屋外フード アルミ製

屋外フード アルミ製 - Panasonic(パナソニック)屋外フード アルミ製 - Panasonic(パナソニック)
材質耐食アルミニウム天板t=0.5,側板t=0.8寸法F(mm)13寸法G(mm)17内容量1台
注意
※換気扇とフードの共付けはできません。
※防虫網(FY-NTXタイプ)は電蝕のため使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31318552FY-HDA20255290202290270
6,700
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
31318568FY-HDA30355390296390370
9,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする