屋外フード用 スライド取付枠

屋外フード用 スライド取付枠 - Panasonic(パナソニック)屋外フード用 スライド取付枠 - Panasonic(パナソニック)屋外フード用 スライド取付枠 - Panasonic(パナソニック)

不燃枠、金枠及びスライド取付機能を一体化した省施工部材

用途コンクリート住宅用材質亜鉛メッキ鋼板板厚(mm)t=0.8表面処理粉体塗装寸法B(mm)248内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合壁厚(mm)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31319076FY-KDS20120~160286.5244286.5330280288.4360290270120260295289.6348
15,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
31319085FY-KDS25110~160336.5294336.5380330338.4410340320110310345339.6398
17,300
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
31319094FY-KDS30130~160386.5344386.5430380388.4460390370130360395389.6448
20,100
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする