Panasonic(パナソニック)
有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防鳥
防鳥網:エキスパンドメタル(10mm×20mm)
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
ねじ6本
寸法D(mm)
5
寸法C(mm)
20
内容量
1台
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
247
275
326
398
448
503
569
669
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31321553
FY-NRM203
247
228
¥
9,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31321562
FY-NRM253
275
254
¥
10,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
31321578
FY-NRM303
326
296
¥
11,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31321587
FY-NRM353
398
338
¥
11,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31321596
FY-NRM403
448
380
¥
13,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31321605
FY-NRM453
503
422
¥
14,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31321614
FY-NRM503
569
464
¥
15,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31321623
FY-NRM603
669
564
¥
16,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください