Panasonic(パナソニック)
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製
材質
ステンレス製
適合機種
FY-50GSU3,50GTV3,50KTV3,50MTU3,50MTV3
色
マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)
646
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
157
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31321912
FY-GGX503
¥
64,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください