曜日別特売

ダクト用送風機器 斜流送風機

ダクト用送風機器 斜流送風機 - Panasonic(パナソニック)
電源(V)単相100V内容量1台
注意
※熱気、油煙、蒸気、湿気などの発生する場所やプール・温泉での換気には使用できません。(使用環境条件:10℃~+40℃、相対湿度85%以下)
※運転停止時、羽根車が高速で逆回転しないよう、外風他による過度な風が接続ダクト内を流れないようにしてください。(必要に応じて電動ダンパー等(客先手配)を設けてください。)
※保守点検のため450mm角以上の点検口を設けてください。
※本体と天井のすき間を100mm以上確保してください。(端子カバーの取り付け・取り外しや結線作業のため)
※電源側には、漏電ブレーカーおよび、モーターブレーカーを設置してください。また三相電源には接点切替用のリレーなどの制御盤が必要です。
※雨水等、水が機内に入らないよう設置してください。
※結露を生じる恐れがある場合は必ず断熱処理を施してください。
※電源ケーブルはトラップを設けて接続してください。(水浸入防止)
※吸込側には羽根にほこり、油カスが付着しないために、市販のフィルターのご使用をおすすめします。
※本体は水平に取り付けてください。上下反対、又はタテには取り付けないでください。
※1個のスイッチで2台以上を並列運転しますと、モーターが故障しますので、絶対にやめてください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽根寸法(cm)
質量(kg)
極数
最大電流(A)
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31323267FY-45DSL24394(強)8.4/10.7、(弱)7.0/10.4(強)510/730、(弱)440/690
254,300
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
31323188FY-25DSF224.74(強)0.47/0.48、(弱)0.28/0.37(強)32/38、(弱)20/28
49,700
取扱い終了
返品不可
31323197FY-28DSM2-8.54(強)0.56/0.69、(弱)0.52/0.58(強)47/64、(弱)45/56
78,300
取扱い終了
返品不可
31323206FY-28DSR2-8.36(強)0.22/0.26、(弱)0.19/0.22(強)21/26、(弱)17/21
70,700
取扱い終了
返品不可
31323215FY-35DSM23124(強)1.4/1.8、(弱)1.1/1.1(強)120/160、(弱)90/110
96,300
取扱い終了
返品不可
31323224FY-40DSH2-204(強)3.7/5.2、(弱)2.9/3.4(強)230/340、(弱)190/260
134,100
取扱い終了
返品不可
31323233FY-40DSL2-204(強)2.9/4.0、(弱)2.5/3.0(強)210/310、(弱)180/240
129,000
取扱い終了
返品不可
31323276FY-45DST24384(強)8.3/9.7、(弱)6.4/8.9(強)530/700、(弱)440/640
179,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする