天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ フィルター付
衣服などのホコリをキャッチ。
換気扇の内部の汚れを抑えます。
掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
材質(フィルター)PP樹脂
材質(ルーバー)PP樹脂
内容量1台
空調/換気関連部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31305742 | FY-17J7/77 | 26279786 | XFY-24J8/15 |
![]() |
天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-24J8 | Panasonic(パナソニック) | 1セット | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |