Panasonic(パナソニック)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)
240角
適合パイプ径(Φmm)
100
仕様
24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)
2.8
材質(本体)
鋼板
タイプ
低騒音・大風量形175mm
3
hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)15/16.5
材質(羽根)
樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)31.5/31.5
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(排)175/172
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
(直管相当長20m)(排)125/130、(直管相当長30m)112/118
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31308953
FY-24BK7/56
¥
26,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください