サニタリー&バスコンディショナー ヒートポンプ式
浴室天井に埋込む本体に除湿乾燥・予備暖房・涼風・換気の機能を一体化した省スペース設計/省エネ/多機能タイプです。
商品の設置にあたっては、工事説明書をよくお読みの上、設置工事を行ってください。
本体設置場所:0℃~40℃
屋内温度が0℃を下回るような住居には設置しないでください。(ドレン水が凍結するおそれがあります)
副吸込グリル(2箇所)設置場所:10℃以上
ヒートポンプ式は洗面所、トイレや居室などの浴室以外の吸込空気から熱を回収し、その熱を利用して浴室の暖房をおこなうシステムです。戸建住宅などで洗面所、トイレの温度が10℃を下回る場合は副吸込グリルの1箇所をリビングなどの居室に設置することをおすすめします。
本製品は3室換気専用です。
ヒートポンプシステムにより暖房能力が向上し、予備暖房時間の短縮と電気代を削減。
ヒートポンプシステムにより衣類乾燥時間と電気代を削減。6kgの洗濯物を約150分で乾燥。
DCモーターで低消費電力
適合場所浴室
仕様除湿乾燥、予備暖房、涼風、換気、24時間換気
質量(kg)29(循環部:22.7換気部:4.5パネル部:1.8)
タイプ<涼風>消費電力(W)32/32、風量(m3/h)循環:200・換気:180、騒音(dB)48/48
電源単相100V50/60Hz共用
安全装置過負荷継電器付き、メイン:過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ4A、15A)、サブ:過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ3A、3.15A)
換気方式消費電力(W)(強)13/13・(弱)5.1/5.1、風量(m3/h)(強)180・(弱)80、騒音(dB)(強)32/32・(弱)19/19
除湿方式除湿量(L/day)20/20、消費電力(W)710/840、風量(m3/h)循環:240・換気:50、騒音(dB)48/48
暖房の目安能力(kW)1.8/1.9、消費電力(W)710/810、風量(m3/h)循環:210・換気:190、騒音(dB)48/48
内容量1台