Panasonic(パナソニック)
台所用換気扇 強弱速調付 金属製
火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
適合場所
台所
色
マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)グレー7.5Y6.9/0.7
スイッチ
内蔵:引きひも式
基準周囲温度(℃)
-10~40
内容量
1台
注意
※フィルターやルーバーを取り付けることはできません。
※埋込スイッチ等との連動はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋め込み寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31317737
FY-20PM5
250角
¥
31,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
31317755
FY-30PM5
350角
¥
37,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください