曜日別特売

インラインチェックバルブ

インラインチェックバルブ - ASK(エイエスケイ)(測定用品)
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類方向制御弁内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31332367AIC-02-04-111/4
3,950
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
31332376AIC-03-04-113/8
4,100
4,098
4,508(税込)
8日以内出荷
返品不可
31332385AIC-04-04-111/2
5,000
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
31332394AIC-06-04-113/4
6,500
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
31332403AIC-02-04-11-C-0.61/4
3,950
3,898
4,288(税込)
21日以内出荷
返品不可
31332412AIC-03-04-11-C-0.63/8
4,100
3,998
4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
31332428AIC-04-04-11-C-0.61/2
5,000
4,998
5,498(税込)
21日以内出荷
返品不可
31332437AIC-06-04-11-C-0.63/4
6,500
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする