超小型カートリッジインラインチェックバルブ

超小型カートリッジインラインチェックバルブ - ASK(エイエスケイ)(測定用品)
最高使用圧力(MPa)30仕様チョーク穴付使用流体石油系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類方向制御弁内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31332534ACC-05-11-C-0.5チョーク:0.5
2,150
2,098
2,308(税込)
21日以内出荷
返品不可
31332543ACC-05-11-C-0.6チョーク:0.6
2,150
2,098
2,308(税込)
21日以内出荷
返品不可
31332552ACC-05-11-C-0.7チョーク:0.7
2,150
2,098
2,308(税込)
21日以内出荷
返品不可
31332568ACC-05-11-C-0.8チョーク:0.8
2,150
2,098
2,308(税込)
21日以内出荷
返品不可
31332577ACC-05-11-C-0.9チョーク:0.9
2,150
2,098
2,308(税込)
21日以内出荷
返品不可
31332586ACC-05-11-C-1.1チョーク:1.1
2,150
2,098
2,308(税込)
21日以内出荷
返品不可
31332595ACC-05-11-C-1.2チョーク:1.2
2,150
2,098
2,308(税込)
21日以内出荷
返品不可
31332604ACC-05-11-C-1.3チョーク:1.3
2,150
2,098
2,308(税込)
21日以内出荷
返品不可
31332613ACC-05-11-C-1.4チョーク:1.4
2,150
2,098
2,308(税込)
21日以内出荷
返品不可
31332622ACC-05-11-C-1.5チョーク:1.5
2,150
2,098
2,308(税込)
21日以内出荷
返品不可
31332638ACC-05-11-C-1.6チョーク:1.6
2,150
2,098
2,308(税込)
21日以内出荷
返品不可
31332647ACC-05-11-C-1.7チョーク:1.7
2,150
2,098
2,308(税込)
21日以内出荷
返品不可
31332656ACC-05-11-C-1.8チョーク:1.8
2,150
2,098
2,308(税込)
21日以内出荷
31332665ACC-05-11-C-1.9チョーク:1.9
2,150
2,098
2,308(税込)
21日以内出荷
返品不可
31332674ACC-05-11-C-2.0チョーク:2
2,150
2,098
2,308(税込)
21日以内出荷
返品不可
31332683ACC-05-11-C-2.1チョーク:2.1
2,150
2,098
2,308(税込)
21日以内出荷
返品不可
31332692ACC-05-11-C-2.2チョーク:2.2
2,150
2,098
2,308(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする