ASK(エイエスケイ)(測定用品)
スロットルチェックバルブ
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油/りん酸エステル系作動油
最高使用圧力(MPa)
21
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
流量制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31332708
ATC-01S
21
1/8
¥
6,950
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
16日以内出荷
返品不可
31332717
ATC-02S
21
1/4
¥
7,350
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
31332726
ATC-03S
21
3/8
¥
7,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください