ASK(エイエスケイ)(測定用品)
チェックバルブ
最高使用圧力(MPa)
10
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
方向制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31332735
ICS-02-MG
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください