ASK(エイエスケイ)(測定用品)
パイロット操作チェックバルブ
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
1/4×3/8
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
方向制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31332744
PC-03-04-11
¥
8,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください