圧力スイッチ用ダンパー

圧力スイッチ用ダンパー - ASK(エイエスケイ)(測定用品)圧力スイッチ用ダンパー - ASK(エイエスケイ)(測定用品)
(1件のレビュー)
材質(本体)C3604質量(g)230最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
取付ネジ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31333042PSD-2一般石油系作動油R1/4
2,420
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
31333058PSD-3一般石油系作動油R3/8
2,420
2,398
2,638(税込)
当日出荷
31333067F-PSD-2りん酸エステル系作動油R1/4
2,790
2,698
2,968(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333076F-PSD-3りん酸エステル系作動油R3/8
2,790
2,698
2,968(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333085W-PSD-2水-グリコール系作動油、空気R1/4
3,580
3,500
3,850(税込)
21日以内出荷
返品不可
31333094W-PSD-3水-グリコール系作動油、空気R3/8
3,580
3,500
3,850(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31333085
2020-07-27
用途: 送水ポンプの圧力を圧力センサーで測定する時

送水ポンプの圧力を圧力センサーで測定したところ、センサーの数値もアナログ式の圧力計の針も常に振れていたのですが、この製品を使用したところ圧力の振動が無くなりました。なお、今回使用した圧力領域は0.30~0.40MPaあたりです。調整ネジをほんのわずか回すだけで効いてきます。調整ネジを回し過ぎると圧力がおかしな値になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする